熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR9D 660 V 信号回路 690 V 電源回路 300 mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●コンタクトの定格電流:6.4 → 32 A●制御電圧:660 V (信号回路), 690 V (電源回路)●範囲:TeSys●極の設定:3P●シリーズ:LR9D●取付方法:接触器下取り付け●許容入力:300 mW●接続方式:ねじ●幅:79.9mm●奥行き:72.5mm 注文コード61843454 品番LR9D32
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

LR9D電子サーマル過電流リレー
LR9Dシリーズは、Schneider Electric熱過負荷リレーの業務用製品です。この熱過負荷リレーは、接触器に直接実装するように設計されています。この熱過負荷リレーはコンパクトサイズのため、スペースが問題となることはありません。この熱過負荷リレーのすべてのモデルは、信頼性が高く、品質に優れています。代表的な用途に
LR9D電子サーマル過電流リレー。LR9Dシリーズは、Schneider Electric熱過負荷リレーの業務用製品です。この熱過負荷リレーは、接触器に直接実装するように設計されています。この熱過負荷リレーはコンパクトサイズのため、スペースが問題となることはありません。この熱過負荷リレーのすべてのモデルは、信頼性が高く、品質に優れています。代表的な用途には、ポンプ、材料加工、マテハン、梱包、HVACなどがあります。テストボタン リセットボタン リセットモードセレクタ トリップインジケータ IP20等級(フロントパネル) TeSys Nと簡単に組み合わせてコンパクトなNEMAスタータを構成できます。 電源内蔵 周囲の影響を受けない 選択可能なトリップクラス(5、10、20、30)。

仕様●コンタクトの定格電流:6.4 → 32 A●制御電圧:660 V (信号回路), 690 V (電源回路)●範囲:TeSys●極の設定:3P●シリーズ:LR9D●取付方法:接触器下取り付け●許容入力:300 mW●接続方式:ねじ●幅:79.9mm●奥行き:72.5mm アズワン品番65-7358-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする