商品レビューを投稿する内容量1個仕様●コンタクトの定格電流:1.6 → 8 A●制御電圧:660 V (信号回路), 690 V (電源回路)●範囲:TeSys●極の設定:3P●シリーズ:LR9D●取付方法:接触器下取り付け●許容入力:300 mW●接続方式:ねじ●幅:79.9mm●奥行き:72.5mm注文コード61843479品番LR9D08
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥32,978販売価格(税別)
LR9D電子サーマル過電流リレー
LR9Dシリーズは、Schneider Electric熱過負荷リレーの業務用製品です。この熱過負荷リレーは、接触器に直接実装するように設計されています。この熱過負荷リレーはコンパクトサイズのため、スペースが問題となることはありません。この熱過負荷リレーのすべてのモデルは、信頼性が高く、品質に優れています。代表的な用途に
LR9D電子サーマル過電流リレー。LR9Dシリーズは、Schneider Electric熱過負荷リレーの業務用製品です。この熱過負荷リレーは、接触器に直接実装するように設計されています。この熱過負荷リレーはコンパクトサイズのため、スペースが問題となることはありません。この熱過負荷リレーのすべてのモデルは、信頼性が高く、品質に優れています。代表的な用途には、ポンプ、材料加工、マテハン、梱包、HVACなどがあります。テストボタン リセットボタン リセットモードセレクタ トリップインジケータ IP20等級(フロントパネル) TeSys Nと簡単に組み合わせてコンパクトなNEMAスタータを構成できます。 電源内蔵 周囲の影響を受けない 選択可能なトリップクラス(5、10、20、30)。