曜日別特売
1990-01-1 排気管直管(フィルター付・ゴム止付) 1990シリーズ コスモスビード 61843908

排気管直管(フィルター付・ゴム止付) 1990シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6840-56
内容量1個注文コード61843908品番1990-01-1
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

※フィルターG-2がつきます。

仕様●摺合:TS15/25●管の長さ:25mm●先端ゴム止め付8mmアズワン品番65-6840-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする