KSA400EV4203 配線ダクト シュナイダーエレクトリック 61844477

配線ダクト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61844477品番KSA400EV4203
参考基準価格(税別)¥364,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

Schneider Canalis KS ライザーの配電長さは、動作電流 400 A で中程度の配電に使用します。3 つのタップオフアウトレットがあります。バスバートランキング極性は 3L + N + PE です
Schneider Canalis KS ライザーの配電長さは、動作電流 400 A で中程度の配電に使用します。3 つのタップオフアウトレットがあります。バスバートランキング極性は 3L + N + PE です。

仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KSアズワン品番65-7383-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする