KBA40ZFG2 配線ダクト 0.097m 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリック 61844495

配線ダクト 0.097m 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード61844495品番KBA40ZFG2
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Schneider Canalis KBA クリップ及びスペーサケーブルダクトは、非常用照明、低電流回路などの隣接回路を接続するための 25 mm 幅のダクトです。接続装置を装備しています。毒性の強い金属を使用していません MERCURY フリー
Schneider Canalis KBA クリップ及びスペーサケーブルダクトは、非常用照明、低電流回路などの隣接回路を接続するための 25 mm 幅のダクトです。接続装置を装備しています。毒性の強い金属を使用していません MERCURY フリー。

仕様●幅:25 mm●深さ:30mm●トランキング/チェーンタイプ:溝付きケーシング蓋●長さ:0.097m●スロットタイプ:オープン●耐火性:ハロゲンフリー●シリーズ:Canalis KBAアズワン品番65-7386-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする