KBA40ED4203TW 配線ダクト 1袋 6個入 シュナイダーエレクトリック 61844547

配線ダクト 1袋 6個入

商品レビューを投稿する
返品不可
アズワン品番65-7380-73
内容量1袋(6個)注文コード61844547品番KBA40ED4203TW
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥289,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

Schneider Canalis KBA ストレート長で、動作電流は 40 A @ 35 ℃ となっており、照明や電源ソケット分配用のバスバートランキングです。3 つのタップオフアウトレットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
Schneider Canalis KBA ストレート長で、動作電流は 40 A @ 35 ℃ となっており、照明や電源ソケット分配用のバスバートランキングです。3 つのタップオフアウトレットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます。

アズワン品番65-7380-73仕様●幅:2.14 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする