KBA40ED4300W 配線ダクト 1袋 6個入 シュナイダーエレクトリック 61844556

配線ダクト 1袋 6個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(6個)注文コード61844556品番KBA40ED4300W
参考基準価格(税別)¥149,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

Schneider Canalis KBA ストレート長で、動作電流は 40 A @ 35 ℃ となっており、照明や電源ソケット分配用のバスバートランキングです。タップオフコンセントはありません。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
Schneider Canalis KBA ストレート長で、動作電流は 40 A @ 35 ℃ となっており、照明や電源ソケット分配用のバスバートランキングです。タップオフコンセントはありません。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます。

仕様●幅:3.14 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalisアズワン品番65-7384-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする