KNB32CM55 配線ダクトアクセサリ W 135 x H 165mm シュナイダーエレクトリック 61844626

配線ダクトアクセサリ W 135 x H 165mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61844626品番KNB32CM55
参考基準価格(税別)¥35,700販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

Schneider Electric Canalis-KNB32CM
Schneider Electrics タップオフユニットは、モジュラデバイスと併用するように設計及び設計されています。この装置は電気トランキングとともに使用され、主に多数のレシーバを備えた配電に使用されます。Schneider の Canalis KS は、作業場やハイパーマーケットでよく使用されています(チェックアウトライン / 登
Schneider Electric Canalis-KNB32CM。Schneider Electrics タップオフユニットは、モジュラデバイスと併用するように設計及び設計されています。この装置は電気トランキングとともに使用され、主に多数のレシーバを備えた配電に使用されます。Schneider の Canalis KS は、作業場やハイパーマーケットでよく使用されています(チェックアウトライン / 登録シェルビング)。主電源ラインは、照明ラインの配電用に設計されています。特長及び利点。バスバーに対応プラグインコンセント付き Canalis KN バスバートランキング 定格トランキング能力は 32 A です 小型回路ブレーカ( MCB ) 取り付けモードは、固定極性のプラグインです ホワイト 低電力の配電を実現します 配線済み。

仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:タップオフユニット●幅:135 mm●高さ:165mm●寸法:(W) 135 x (H) 165mm●シリーズ:Canalis KNアズワン品番65-7399-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする