配線ダクトアクセサリ アルミニウム 273 x 57 x 57mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61844635 品番KBA25ABG4W
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Schneider Electric 製品の Canalis タップオフユニットフィードユニット( 25 A の電流に対応)です。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
Schneider Electric 製品の Canalis タップオフユニットフィードユニット( 25 A の電流に対応)です。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます。

仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:フィードユニット●材質:アルミニウム●幅:273 mm●高さ:57mm●寸法:273 x 57 x 57mm●シリーズ:KBA アズワン品番65-7391-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする