用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
用美(ヤマコー)の グラス・食器・カトラリー
用美(ヤマコー)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
白松ワッパ弁当箱
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61844678
品番
#80229
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,180
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
お手入れしやすい全面塗装。
杉の風合いは残し、お手入れしやすいように仕上げました。
食器洗い洗浄機には対応しておりません。
仕様
●サイズ:約12.5×高さ5cm(内高4cm)●重量:160g●容量:約360mL●材質:松●塗装:ウレタン●仕様:ゴムバンド付、仕切りなし、貼箱入●生産国:中国●箱サイズ:約13.6×13.6×高さ5.3cm
アズワン品番
65-4333-44