用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
用美(ヤマコー)の グラス・食器・カトラリー
用美(ヤマコー)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
白松ワッパ弁当箱
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61844687
品番
#80397
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
お手入れしやすい全面塗装。
杉の風合いは残し、お手入れしやすいように仕上げました。
食器洗い洗浄機には対応しておりません。
仕様
●サイズ:約18.4×12.4×高さ5.8cm(内高4.5cm)●重量:280g●容量:約600mL●材質:松●塗装:ウレタン●仕様:ゴムバンド付、仕切り付、貼箱入●生産国:中国●箱サイズ:約19×13×高さ6cm
アズワン品番
65-4333-57