発振器 1.8432MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード61844827 品番EC2620TS-1.8432M TR
参考基準価格(税別)¥252,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

Ecliptek EC26 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能を備え、公称周波数は 1.8432 MHz です。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 20 ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度: -
Ecliptek EC26 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能を備え、公称周波数は 1.8432 MHz です。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 20 ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度: -10 → 70 ℃。

仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:1.8432MHz●周波数偏差:20ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS アズワン品番65-7110-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする