Ecliptek
Ecliptekの 電子部品(オンボード)
Ecliptekの 能動部品
Ecliptekの ディスクリート
発振器 1.8432MHz CMOS出力 SMD 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
61844836
品番
EC2620TS-1.8432M TR
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
仕様
●オシレータタイプ:XO●出力周波数:1.8432MHz●周波数偏差:20ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS
アズワン品番
65-7111-83