発振器 12MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード61844879 品番EB13E2H2H-12.000M TR
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は、公称周波数 12 MHz です。周波数許容差は ± 50 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング
Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は、公称周波数 12 MHz です。周波数許容差は ± 50 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング。

仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:12MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS アズワン品番65-7108-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする