Ecliptek
Ecliptekの 電子部品(オンボード)
Ecliptekの 能動部品
Ecliptekの ディスクリート
発振器 12MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
61844888
品番
EB13E2H2H-12.000M TR
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●オシレータタイプ:XO●出力周波数:12MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS
アズワン品番
65-6977-89