発振器 12MHz HCMOS出力 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61844915 品番LFSPXO019966Bulk
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

IQD 水晶クロック発振器は、継目の密閉された金属製 LID ふた(ハーメチックシールド)を備えたセラミックパッケージに収められた標準的な 7 x 5 mm 水晶発振器です。周波数は 12.0 MHz です 周波数安定性: ± 50.00ppm 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ デューティサイクルは 45 または 55 です
IQD 水晶クロック発振器は、継目の密閉された金属製 LID ふた(ハーメチックシールド)を備えたセラミックパッケージに収められた標準的な 7 x 5 mm 水晶発振器です。周波数は 12.0 MHz です 周波数安定性: ± 50.00ppm 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ デューティサイクルは 45 または 55 です。

仕様●出力周波数:12MHz●周波数偏差:±50.00ppm●出力レベル:HCMOS アズワン品番65-6961-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする