発振器 16MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61844924 品番EC2625ETTS-16.000M TR
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Ecliptek EC26 シリーズ水晶クロック発振器はスタンバイ(電源オフ)機能を備え、公称周波数は 16 MHz です。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 25ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度 :-40 ℃ to 85
Ecliptek EC26 シリーズ水晶クロック発振器はスタンバイ(電源オフ)機能を備え、公称周波数は 16 MHz です。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 25ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度 :-40 ℃ to 85 ℃。

仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:16MHz●周波数偏差:25ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS アズワン品番65-7111-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする