発振器 20MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61844940 品番EB13E2H2H-20.000M TR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は公称周波数 20 MHz です。周波数許容差は ± 50 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング
Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は公称周波数 20 MHz です。周波数許容差は ± 50 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング。

仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:20MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS アズワン品番65-6975-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする