Ecliptek
Ecliptekの 電子部品(オンボード)
Ecliptekの 能動部品
Ecliptekの ディスクリート
発振器 24MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:24MHz●周波数偏差:100ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS
注文コード
61845028
品番
EC2600TS-24.000M TR
参考基準価格(税別)
¥187,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:24MHz●周波数偏差:100ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS
アズワン品番
65-6977-26