発振器 24MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61845046 品番EB13E2H2H-24.000M TR
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は、公称周波数は 24 MHz です。周波数許容差は ± 50 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング
Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は、公称周波数は 24 MHz です。周波数許容差は ± 50 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング。

仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:24MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS アズワン品番65-6975-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする