Ecliptek
Ecliptekの 電子部品(オンボード)
Ecliptekの 能動部品
Ecliptekの ディスクリート
発振器 25MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:25MHz●周波数偏差:45ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS
注文コード
61845080
品番
EC3645TS-25.000M TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥212,000
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:25MHz●周波数偏差:45ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS
アズワン品番
65-7109-42