曜日別特売
EC2625TS-25.000M TR 発振器 25MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入 Ecliptek 61845186

発振器 25MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード61845186品番EC2625TS-25.000M TR
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Ecliptek EC26 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と 25 MHz の公称周波数を備えています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 25ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度: -1
Ecliptek EC26 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と 25 MHz の公称周波数を備えています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 25ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度: -10 → 70 ℃。

仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:25MHz●周波数偏差:25ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7109-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする