発振器 25MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61845195 品番EC2700TS-25.000M TR
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

Ecliptek EC27 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と 25 MHz の公称周波数を備えています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 100ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度: -
Ecliptek EC27 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と 25 MHz の公称周波数を備えています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 100ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度: -10 → 70 ℃。

仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:25MHz●周波数偏差:100ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS アズワン品番65-6975-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする