MMD
MMDの 電子部品(オンボード)
MMDの 能動部品
MMDの ディスクリート
発振器 25MHz HCMOS出力 SMD 1セット 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
61845220
品番
MSH302548AH-25.000MHZ-T
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:25MHz●周波数偏差:25ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:HCMOS
アズワン品番
65-7110-21