発振器 50MHz CMOS出力 SMD 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード61845344 品番EC2600ETTTS-50.000M TR
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:50MHz●周波数偏差:100ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS アズワン品番65-7109-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする