Ecliptek
Ecliptekの 電子部品(オンボード)
Ecliptekの 能動部品
Ecliptekの ディスクリート
発振器 50MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●オシレータタイプ:XO●出力周波数:50MHz●周波数偏差:25ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS
注文コード
61845378
品番
EB13E2J2H-50.000M TR
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●オシレータタイプ:XO●出力周波数:50MHz●周波数偏差:25ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS
アズワン品番
65-6975-41