MMD
MMDの 電子部品(オンボード)
MMDの 能動部品
MMDの ディスクリート
発振器 6MHz HCMOS出力 SMD 1セット 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
61845414
品番
MIH3050H-6.000MHZ-T
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:6MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:HCMOS
アズワン品番
65-6975-20