発振器 6MHz HCMOS出力 SMD 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード61845430 品番MIH3050H-6.000MHZ-T
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

MMD MIH シリーズ水晶発振器は、イネーブル / ディスエーブル機能と公称周波数 6 MHz を備えています。ハーメチックシールドです。この水晶振動子には、テープ及びリールパッケージが付属しています。低プロファイルセラミック SMD パッケージ 広い周波数範囲 取り付けタイプ:表面実装 周波数安定性: ± 50ppm 動作温度 :0 ℃ 〜 70 ℃
MMD MIH シリーズ水晶発振器は、イネーブル / ディスエーブル機能と公称周波数 6 MHz を備えています。ハーメチックシールドです。この水晶振動子には、テープ及びリールパッケージが付属しています。低プロファイルセラミック SMD パッケージ 広い周波数範囲 取り付けタイプ:表面実装 周波数安定性: ± 50ppm 動作温度 :0 ℃ 〜 70 ℃。

仕様●入数:1テープ(5個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:6MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:HCMOS アズワン品番65-7110-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする