発振器 8.0 mMHz HCMOS出力 SMD 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード61845439 品番LFSPXO021890Reel
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

IQD 水晶クロック発振器は、継目の密閉された金属製 LID ふた(ハーメチックシールド)を備えたセラミックパッケージに収められた標準的な 7 x 5 mm 水晶発振器です。周波数: 8.0 MHz 周波数安定性: ± 50.00ppm 動作温度範囲-40℃ → 85℃ 立ち上り / 立ち下り時間は最大 10.0 ns です
IQD 水晶クロック発振器は、継目の密閉された金属製 LID ふた(ハーメチックシールド)を備えたセラミックパッケージに収められた標準的な 7 x 5 mm 水晶発振器です。周波数: 8.0 MHz 周波数安定性: ± 50.00ppm 動作温度範囲-40℃ → 85℃ 立ち上り / 立ち下り時間は最大 10.0 ns です。

仕様●入数:1テープ(5個入り)●出力周波数:8.0 mMHz●周波数偏差:±50.00ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:HCMOS アズワン品番65-6962-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする