半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 100kΩ スルーホール 18回転型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61845509 品番CT-94EX 100k Ohm
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型)
グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造
サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型)。グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造。

仕様●最大抵抗:100kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:18●方位:側面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:CT-94●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:9.6mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7162-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする