半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 10kΩ スルーホール 25回転型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61845527 品番PV36W103C01B00
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

PV36シリーズ鉛密閉型の多回転トリマポテンショメータ
PV36シリーズの多回転トリマポテンショメータは、高分解能の25回転の調整角を備え、埃や液体から保護する密閉構造になっています。 これらのPV36多回転トリマポテンショメータは、過度なワイパー回転を防止するクラッチ機構や、上方及び側方の調整方向を備え、はんだ付けの後に超音波洗浄を使用でき
PV36シリーズ鉛密閉型の多回転トリマポテンショメータ。PV36シリーズの多回転トリマポテンショメータは、高分解能の25回転の調整角を備え、埃や液体から保護する密閉構造になっています。 これらのPV36多回転トリマポテンショメータは、過度なワイパー回転を防止するクラッチ機構や、上方及び側方の調整方向を備え、はんだ付けの後に超音波洗浄を使用できます。 これらのPV36トリマポテンショメータ用の基板フットプリントの詳細については、データシートを参照してください。 これらの多回転トリマポテンショメータの代表的な用途には、測定機器、OA機器、医療機器、携帯電話の電源及びベースステーションがあります。高分解能25回転上部調節ねじ 埃、液体から保護するシール構造 難燃性10 mm角型プラスチックハウジング。

仕様●最大抵抗:10kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:25●方位:上面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:PV36●終端スタイル:はんだピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●軸径:2 mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6939-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする