半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 1MΩ スルーホール 12回転型 1セット 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード61845579 品番3266X-1-105LF
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

6 mm 1 / 4インチ250 mW側面調整3266Xシリーズ
BournsR 3266シリーズ1/4インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR)
小型 - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止
6 mm 1 / 4インチ250 mW側面調整3266Xシリーズ。BournsR 3266シリーズ1/4インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR)。小型 - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止。

仕様●入数:1チューブ(50個入り)●最大抵抗:1MΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:12●方位:側面調整●定格電力:0.25W●シリーズ:3266●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●軸径:1.78 mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+150℃ アズワン品番65-7195-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする