半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 200kΩ スルーホール 15回転型 1セット 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード61845588 品番3006P-1-204LF
参考基準価格(税別)¥6,960 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

19 mm (3/4インチ) 750 mW長方形端面調整型3006シリーズ、標準
Bourns Standard 3006Pシリーズは、定格電力750 mW @70℃の19 mm (インチ)長方形端面調整型サーメットトリマです。3006Pシリーズサーメットトリマのワイパは回転端で空転します。また、液浸基板洗浄に耐える密閉構造が採用されています。
公称15回転の調整角 パネル取り付けアダプタを用意
19 mm (3/4インチ) 750 mW長方形端面調整型3006シリーズ、標準。Bourns Standard 3006Pシリーズは、定格電力750 mW @70℃の19 mm (インチ)長方形端面調整型サーメットトリマです。3006Pシリーズサーメットトリマのワイパは回転端で空転します。また、液浸基板洗浄に耐える密閉構造が採用されています。公称15回転の調整角 パネル取り付けアダプタを用意、品番 ; 107-6878 107-6878。

仕様●入数:1チューブ(25個入り)●最大抵抗:200kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:15●方位:側面調整●定格電力:0.75W●シリーズ:3006●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:20.57mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7198-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする