半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 200Ω スルーホール 25回転型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61845597 品番3296W-1-201LF
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

上面調整 3296Wシリーズ
Bournsの3296シリーズ角形TrimpotRトリミングポテンショメーター/抵抗器は、あらゆるタイプの電子機器でさまざまなタイプな回路を調整できます。これらのスルーホールトリマーはスリムな形で、液浸基板洗浄にも耐えられるように密閉されています。溝付きの大きなねじも備えていて、簡単に調整できます。スタンドオフ内蔵の成形ボ
上面調整 3296Wシリーズ。Bournsの3296シリーズ角形TrimpotRトリミングポテンショメーター/抵抗器は、あらゆるタイプの電子機器でさまざまなタイプな回路を調整できます。これらのスルーホールトリマーはスリムな形で、液浸基板洗浄にも耐えられるように密閉されています。溝付きの大きなねじも備えていて、簡単に調整できます。スタンドオフ内蔵の成形ボディ。特長。側面又は上面調整(リードねじ付き) 定格電力:0.5 W 25回転で200回の回転寿命 温度係数:± 100 ppm/℃ 使用温度範囲:-55 → +125℃ 5種類の端子スタイル 多回転 / サーメット / 産業用 / 密閉 CHEVRON密閉設計。用途。家電 産業用 ポータブルデバイス 電源管理。

仕様●最大抵抗:200Ω●実装タイプ:スルーホール●回転数:25●方位:上面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3296●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●軸径:2.19 mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6938-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする