半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 20kΩ スルーホール 1回転型 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61845615 品番CT-6EV 20kR
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Copal CT-6シリーズ
CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。 このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。
シリコンゴム製Oリング 銅、スズめっき端子ピン
Copal CT-6シリーズ。CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。 このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。シリコンゴム製Oリング 銅、スズめっき端子ピン。

仕様●最大抵抗:20kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:CT6●終端スタイル:はんだピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●最大定格電圧:100 V●長さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃ アズワン品番65-6912-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする