半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 2kΩ スルーホール 25回転型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61845649 品番3296Z-1-202LF
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

側面調整3296Zシリーズ
BournsR 3296Z 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR)
スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄
側面調整3296Zシリーズ。BournsR 3296Z 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR)。スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保。

仕様●最大抵抗:2kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:25●方位:側面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3296●終端スタイル:はんだピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:9.53mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7147-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする