BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの ディスクリート
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 2MΩ スルーホール 15回転型
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61845658
品番
3006P-1-205LF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
仕様
●最大抵抗:2MΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:15●方位:上面調整●定格電力:0.75W●シリーズ:3006
アズワン品番
65-6947-82