BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの ディスクリート
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 2MΩ スルーホール 15回転型 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
61845667
品番
3006P-1-205LF
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(100個入り)●最大抵抗:2MΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:15●方位:上面調整●定格電力:0.75W●シリーズ:3006
アズワン品番
65-6948-09