半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 500kΩ スルーホール 1回転型 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61845685 品番CT-6ES 500k Ohm
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

サーメットトリマ CT-6Eシリーズ
グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造
サーメットトリマ CT-6Eシリーズ。グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造。

仕様●最大抵抗:500kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:側面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:CT-6●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃ アズワン品番65-7162-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする