半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 50kΩ スルーホール 12回転型 1セット 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード61845737 品番3266W-1-503LF
参考基準価格(税別)¥24,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

3266W シリーズ 6 mm 1/4 インチ 250 mW 上部調整
Bourns R 3266 シリーズ 1/4 インチ角型多回転サーメットトリミングポテンショメータ( Trimpot R )
小型 - 高実装密度 浸漬基板洗浄に耐える密閉性 ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー空転
3266W シリーズ 6 mm 1/4 インチ 250 mW 上部調整。Bourns R 3266 シリーズ 1/4 インチ角型多回転サーメットトリミングポテンショメータ( Trimpot R )。小型 - 高実装密度 浸漬基板洗浄に耐える密閉性 ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー空転。

仕様●入数:1チューブ(50個入り)●最大抵抗:50kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:12●方位:上面調整●定格電力:0.25W●シリーズ:3266●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●軸径:1.78 mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+150℃ アズワン品番65-7193-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする