半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 50kΩ スルーホール 15回転型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61845755 品番RJC094PB503
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

サーメットトリマ RJC094Pシリーズ(15回転型)
設定ポジションが確認可能な透明タイプ 微細な設定が可能(15回転) 密閉構造
サーメットトリマ RJC094Pシリーズ(15回転型)。設定ポジションが確認可能な透明タイプ 微細な設定が可能(15回転) 密閉構造。

仕様●最大抵抗:50kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:15●定格電力:3/4W●終端スタイル:ピン●許容差:±20%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:20.5mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7029-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする