半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 5kΩ スルーホール 1回転型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61845798 品番3362X-1-502LF
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

Cermet 1/4 in
Square 500mW Side Adjust 3362X Series
BournsR 3362Xシリーズ1/4インチ角形単回転TrimpotRトリミングポテンショメータ
ミニチュアパッケージ 自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター 密閉構造で、苛酷な環境や浸漬洗浄に対応 内蔵基板スタンドオフ マルチワイヤワイパーにより、接触抵抗の変動を最小化
Cermet 1/4 in。Square 500mW Side Adjust 3362X Series。BournsR 3362Xシリーズ1/4インチ角形単回転TrimpotRトリミングポテンショメータ。ミニチュアパッケージ 自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター 密閉構造で、苛酷な環境や浸漬洗浄に対応 内蔵基板スタンドオフ マルチワイヤワイパーにより、接触抵抗の変動を最小化。

仕様●最大抵抗:5kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:側面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3362●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:6.6mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6938-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする