曜日別特売
2801615 避雷器 264 V ac DINレール フエニックス・コンタクト 61848905

避雷器 264 V ac DINレール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61848905品番2801615
参考基準価格(税別)¥82,700販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

Phoenix Contact SEC Lightning アレスタ、DIN レール Phoenix Contact の SEC ( Safe Energy Control )シリーズは、タイプ 1/2 の DIN レール照明用電流アレスタです。このアレスタは、落雷から高電圧を捕捉することで、回路の保護を支援する設計です。FLT-SEC シリーズは、Type1 / Class I に準拠しており、個別の N および PE ( L1、PE、N )を備え
Phoenix Contact SEC Lightning アレスタ、DIN レール Phoenix Contact の SEC ( Safe Energy Control )シリーズは、タイプ 1/2 の DIN レール照明用電流アレスタです。このアレスタは、落雷から高電圧を捕捉することで、回路の保護を支援する設計です。FLT-SEC シリーズは、Type1 / Class I に準拠しており、個別の N および PE ( L1、PE、N )を備えた単相電源ネットワークで動作します。もちろん、これらの雷サージアレスタは、230 / 400 V ac ネットワークで 350 V ac の高連続電圧に耐えることができ、電圧変動が大きくなります。 このユニットは、DIN レールに取り付けて、あらゆる電気機器や装置のサージ保護に対応できるように設計されています。 特長と利点: スパークギャップにはラインフォロー電流がありません 漏洩電流がないため、メータ領域での使用に最適です 230 / 400 V 用の 350 V ac の高連続電圧 電圧変動の大きい AC ネットワーク プラグ対応 1.5 kVの低電圧保護 光学式、機械式ステータスインジケータ フローティングリモート表示コンタクトを備えています プラグは CHECKMASTER 2 で点検できます 安全性、利便性、アクセスしやすい DIN レールが取り付けられています。 避雷器を使用する場合は 避雷器は、落雷や高サージによる重要な機器の破損を防止するために設計されています。SEC シリーズは、非常に汎用性が高く、次のような情報の保護に使用できます。 エネルギー供給 ビル設備機器 通信 風力発電 機械製造 データセンター 完全な行 : SEC シリーズは、Phoenix Contacts の広範で包括的な製品群を除きます。Phoenix Contact の完全な製品ラインは、完璧な制御キャビネットを形成するためのあらゆる製品を提供するソリューションです。接続、スイッチング、測定から制御、供給、オートメーションまであらゆるベースをカバーします。ライン GET 完全な製品を選択すると、キャビネットの作業効率が大幅に向上します。

仕様●サプレッサタイプ:保護デバイス●最大定格電圧:264 V ac●実装タイプ:DINレール●シリーズ:FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM●長さ:35.5mm●奥行き:74.5mm●高さ:167mm●寸法:35.5 x 74.5 x 167mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7135-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする