曜日別特売
GL25-131 微圧計 GL25-131シリーズ 長野計器 61849395

GL25-131 微圧計 GL25-131シリーズ 長野計器 61849395
GL25-131 微圧計 GL25-131シリーズ 長野計器 61849395

微圧計 GL25-131シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番65-4318-73
内容量1個注文コード61849395品番GL25-131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,100

本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。

仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G3/8B●材質:黄銅●圧力レンジ:kPa_0~5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4318-73

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61849395GL25-13109352501GL25-131 0~5kPaGL25-131 微圧計(埋込形)100Φ形番:GL25 長野計器 09352501微圧計(埋込形)100Φ形番:GL25長野計器1個
34,980
税込38,478
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする