曜日別特売
GL13-1G1 微圧計(75Φ) GL13-1G1シリーズ 長野計器 61850199

微圧計(75Φ) GL13-1G1シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番65-4317-66
内容量1個注文コード61850199品番GL13-1G1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,450

本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。

仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:黄銅●圧力レンジ:kPa_0~5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4317-66

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61850199GL13-1G175700879GL13-1G1 0~5kPaGL13-1G1 微圧計 Φ75 GL13 長野計器 75700879微圧計 Φ75 GL13長野計器1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする