MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 受動部品
MURATA(村田製作所)の インダクタ(コイル)
表面実装インダクタ 1 mH 2.4A 1箱 15個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(15個)
注文コード
61851730
品番
1410524C
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●インダクタンス:1 mH●最大直流電流:2.4A●パッケージ/ケース:SMD●長さ:21.8mm●奥行き:29.8mm●シールド:なし●許容差:10%●シリーズ:1400●インダクタ構造:シールドなし
アズワン品番
65-7027-77