表面実装インダクタ 10 μH 5.1A 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード61851897 品番IHLE3232DDER100M5A
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Vishay IHLE5050 シリーズ高電流インダクタには E フィールドシールドが付いています。インダクタンスは 10 uH、パッケージタイプは 3232 です。 E-field シールド付き高電流インダクタは受動回路コンポーネントです。つまり、外部電源が必要です。高温:最大 155 ℃ 電子シールドを内蔵して EMI を最大化( 1 ) SRF を対象とした、最大 1 MHz 〜 2 MHz
Vishay IHLE5050 シリーズ高電流インダクタには E フィールドシールドが付いています。インダクタンスは 10 uH、パッケージタイプは 3232 です。 E-field シールド付き高電流インダクタは受動回路コンポーネントです。つまり、外部電源が必要です。高温:最大 155 ℃ 電子シールドを内蔵して EMI を最大化( 1 ) SRF を対象とした、最大 1 MHz 〜 2 MHz のフィルタインダクタアプリケーションに対応する優れた DC/DC エネルギーストレージ。

仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:5.1A●パッケージ/ケース:3232●長さ:8.89mm●奥行き:4.29mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE3232●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7074-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする