VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの インダクタ(コイル)
表面実装インダクタ 10 μH 6.5A 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
61851915
品番
IHLP4040DZER100M5A
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:6.5A●パッケージ/ケース:4040●長さ:10.3mm●奥行き:4mm●シールド:あり●許容差:± 20%●シリーズ:IHLP●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番
65-7045-88