MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 受動部品
MURATA(村田製作所)の インダクタ(コイル)
表面実装インダクタ 15 μH 400mA 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
61852037
品番
82153C
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:400mA●パッケージ/ケース:Reel●長さ:2mm●奥行き:2.5mm●シールド:なし●許容差:10%●シリーズ:8200
アズワン品番
65-7027-49