表面実装インダクタ 330 nH 8.5A 1セット 3000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード61852518 品番DFE322512F-R33M=P2
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:330 nH●最大直流電流:8.5A●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm アズワン品番65-6929-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする